ABC TOOLS SPA - ABCM71031046 GIRAVITI M7103/1X46


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Sistema di avvitamento - Pozidriv PZ 
- Dimensione / Taglia / Forma - 2 
- Modello - Lineare 
- Lunghezza dello stelo - 100 mm 
- Isolato - sì 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4007157518934
Codice prodotto
ABCM71031046
Cod. produttore
M71031046
Produttore
ABC
Sistema di avvitamento:
Pozidriv PZ
Dimensione / Taglia / Forma:
2
Modello:
Lineare
Lunghezza dello stelo:
100 mm
Isolato:
sì
Isolamento 1000 V:
sì
Con dispositivo bloccavite:
no
Modello antiscintilla:
no
Giraviti a lame intercambiabili PUNTA Z2 da utilizzare con impugnatura di manovra oppure cappuccio . Lame intercambiabili In acciaio al cromo-molibdeno-vanadio, con rivestimento protettivo ad alto isolamento.


