pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCM71031003 GIRAVITI M7103/1X3

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCM71031003 GIRAVITI M7103/1X3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della lama - 3 mm

  • Modello - Lineare

  • Spessore della lama - 0.5 mm

  • Isolato -

  • Lunghezza dello stelo - 100 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007157517234

Codice prodotto

ABCM71031003

Cod. produttore

M71031003

Produttore

ABC

Larghezza della lama:

3 mm

Modello:

Lineare

Spessore della lama:

0.5 mm

Isolato:

Lunghezza dello stelo:

100 mm

Isolamento 1000 V:

Con dispositivo bloccavite:

no

Modello antiscintilla:

no

Giraviti a lame intercambiabili A TAGLIO da 3 mm da utilizzare con impugnatura di manovra oppure cappuccio . Lame intercambiabili In acciaio al cromo-molibdeno-vanadio, con rivestimento protettivo ad alto isolamento.