ABC TOOLS SPA - ABCM71031002 GIRAVITI M7103/1X2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della lama - 2.5 mm
Modello - Lineare
Spessore della lama - 0.4 mm
Isolato - sì
Lunghezza dello stelo - 75 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4007157517210
Codice prodotto
ABCM71031002
Cod. produttore
M71031002
Produttore
ABC
Larghezza della lama:
2.5 mm
Modello:
Lineare
Spessore della lama:
0.4 mm
Isolato:
sì
Lunghezza dello stelo:
75 mm
Isolamento 1000 V:
sì
Con dispositivo bloccavite:
no
Modello antiscintilla:
no
Giraviti a lame intercambiabili A TAGLIO da 2,5 mm da utilizzare con impugnatura di manovra oppure cappuccio . Lame intercambiabili In acciaio al cromo-molibdeno-vanadio, con rivestimento protettivo ad alto isolamento.


