ABC TOOLS SPA - ABCM71025001 GIRAVITI X EL. M 7102/5 X 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema di avvitamento - Pozidriv PZ
Dimensione / Taglia / Forma - 1
Modello - Lineare
Lunghezza dello stelo - 80 mm
Isolato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4007157519634
Codice prodotto
ABCM71025001
Cod. produttore
M71025001
Produttore
ABC
Sistema di avvitamento:
Pozidriv PZ
Dimensione / Taglia / Forma:
1
Modello:
Lineare
Lunghezza dello stelo:
80 mm
Isolato:
sì
Modello dell'impugnatura:
A un componente
Isolamento 1000 V:
sì
Tipo di codolo:
Tondo
Modello antiscintilla:
no
Giraviti per viti con impronta combinata, adatti per viti con impronta combinata utilizzate su pannelli elettrici, connettori, relais, ecc. Consentono di effettuare avvitature applicando una forza di serraggio maggiore, senza rovinare la testa della vitee con meno scivolamenti. Lama in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio, interamente rivestita con isolamento congiunto all’impugnatura - Punta brunita. Serie 500. Impugnatura anatomica bicomponente con foro trasversale. Per viti con impronta «POZIDRIV» + intaglio. •Per viti Z1 gr. •Dimensioni lama 5,0x80 mm •Lunghezza totale 170 mm