ABC TOOLS SPA - ABCM71022202 GIR. VDE E-SLIM PZ 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema di avvitamento - Pozidriv PZ
Dimensione / Taglia / Forma - 2
Modello - Lineare
Isolato - sì
Modello dell'impugnatura - A un componente
Confezione
1 PZ
EAN
4007157626530
Codice prodotto
ABCM71022202
Cod. produttore
M71022202
Produttore
ABC
Sistema di avvitamento:
Pozidriv PZ
Dimensione / Taglia / Forma:
2
Modello:
Lineare
Isolato:
sì
Modello dell'impugnatura:
A un componente
Isolamento 1000 V:
sì
Tipo di codolo:
Tondo
Modello antiscintilla:
no
La prima ed unica impugnatura veramente ergonomica, si adatta perfettamente alla mano dell’utilizzatore con eccezionale livello di comfort, ergonomia e precisione Sezione interna dell’impugnatura del giravite costituita da celle in resina sintetica altamente flessibile poste sotto il rivestimento dell’impugnatura stessa Rivestimento in morbido elastomero resistente a graffi ed acidi e gradevole al tatto della mano Maggiore trasmissione di forza - Costruiti secondo norme di sicurezza VDE e normeinternazionali EN 60900 - IEC 60900 e sottoposti a severi collaudi di qualità «POZIDRIV®» - «SUPADRIV®»