pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCM71022002 GIRAVITI VDE M 7102/2 PZ 2

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCM71022002 GIRAVITI VDE M 7102/2 PZ 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema di avvitamento - Pozidriv PZ

  • Dimensione / Taglia / Forma - 2

  • Modello - Lineare

  • Lunghezza dello stelo - 100 mm

  • Isolato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007157531612

Codice prodotto

ABCM71022002

Cod. produttore

M71022002

Produttore

ABC

Sistema di avvitamento:

Pozidriv PZ

Dimensione / Taglia / Forma:

2

Modello:

Lineare

Lunghezza dello stelo:

100 mm

Isolato:

Modello dell'impugnatura:

A due componenti

Isolamento 1000 V:

Lama interamente rivestita con isolamento congiunto all’impugnatura - Punta brunita - DIN 7438 - Con lama in acciaio al cromo molibdeno-vanadio,Serie 400,Impugnatura bicomponente con celle in resina sintetica altamente flessibile,Con foro trasversale