pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCM71018500 5 ERGONIC E-SLIM VDE 3 INT-2PH

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCM71018500 5 ERGONIC E-SLIM VDE 3 INT-2PH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero totale di utensili - 5

  • Numero di cacciaviti a croce Phillips (PH) - 2

  • Numero di cacciaviti a taglio - 3

  • Confezione - Scatola di cartone

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007157627438

Codice prodotto

ABCM71018500

Cod. produttore

M71018500

Produttore

ABC

Numero totale di utensili:

5

Numero di cacciaviti a croce Phillips (PH):

2

Numero di cacciaviti a taglio:

3

Confezione:

Scatola di cartone

Assortimento di 5 giraviti La prima ed unica impugnatura veramente ergonomica, si adatta perfettamente alla mano dell’utilizzatore con eccezionale livello di comfort, ergonomia e precisione Sezione interna dell’impugnatura del giravite costituita da celle in resina sintetica altamente flessibile poste sotto il rivestimento dell’impugnatura stessa Rivestimento in morbido elastomero resistente a graffi ed acidi e gradevole al tatto della mano Maggiore trasmissione di forza - Costruiti secondo norme di sicurezza VDE e norme internazionali EN 60900 - IEC 60900 e sottoposti a severi collaudi di qualità 3  mm 3x100 - 4x100 - 5,5x125 2  PH 1 - PH 2