ABC TOOLS SPA - ABCM71017700 ASS. M 7101/77 CON 6 GIRAV.VDE
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero totale di utensili - 6
Numero di cacciaviti a croce Phillips (PH) - 2
Numero di cacciaviti a taglio - 4
Confezione - Scatola di cartone
Kit per elettricista - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4007157531698
Codice prodotto
ABCM71017700
Cod. produttore
M71017700
Produttore
ABC
Numero totale di utensili:
6
Numero di cacciaviti a croce Phillips (PH):
2
Numero di cacciaviti a taglio:
4
Confezione:
Scatola di cartone
Kit per elettricista:
sì
Kit 6 giraviti assortiti per elettricisti VDE. Il kit e' composto da : 4 giraviti per viti con intaglio M 7099 da 3,0x100 - 4,0x100 - 5,5x125 - 6,5x150 mm • 2 giraviti per viti a croce «PHILLIPS» M 7101/3 - Punta DIN 1 - 2 • In scatola di cartone con visualizzazione del contenuto .


