pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCM71012001 GIRAVITI M 7101/2X1

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCM71012001 GIRAVITI M 7101/2X1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema a vite - Phillips ph

  • Misura - 1

  • Tipologia - Diritto

  • Lunghezza della lama - 80 mm

  • Esecuzione di precisione - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003773026440

Codice prodotto

ABCM71012001

Cod. produttore

M71012001

Produttore

ABC

Sistema a vite:

Phillips ph

Misura:

1

Tipologia:

Diritto

Lunghezza della lama:

80 mm

Esecuzione di precisione:

no

Isolato:

Con isolamento di protezione 1000 V:

Design dell'impugnatura:

Bicomponente

Esecuzione antiscintilla:

no

Dispositivo di serraggio:

no

Giravite a CROCE PHILIPS da 5mm. Per elettricisti. Lanma rivestita con isolante congiunto all'impugnatura anatomica bicomponente, con foro trasversale. Con lama in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio.