ABC TOOLS SPA - ABCM70991101 GIR.VDE E-SLIM INT. 3,5X100 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della lama - 3.5 mm
Modello - Lineare
Isolato - sì
Lunghezza dello stelo - 100 mm
Modello dell'impugnatura - A un componente
Confezione
1 PZ
EAN
4007157626356
Codice prodotto
ABCM70991101
Cod. produttore
M70991101
Produttore
ABC
Larghezza della lama:
3.5 mm
Modello:
Lineare
Isolato:
sì
Lunghezza dello stelo:
100 mm
Modello dell'impugnatura:
A un componente
Tipo di codolo:
Tondo
La prima ed unica impugnatura veramente ergonomica, si adatta perfettamente alla mano dell’utilizzatore con eccezionale livello di comfort, ergonomia e precisione Sezione interna dell’impugnatura del giravite costituita da celle in resina sintetica altamente flessibile poste sotto il rivestimento dell’impugnatura stessa Rivestimento in morbido elastomero resistente a graffi ed acidi e gradevole al tatto della mano Maggiore trasmissione di forza - Costruiti secondo norme di sicurezza VDE e normeinternazionali EN 60900 - IEC 60900 e sottoposti a severi collaudi di qualità Ad intaglio «PHILLIPS®»


