pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCM70990124 GIRAV. VDE M 7099 MM 4,5X125

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCM70990124 GIRAV. VDE M 7099 MM 4,5X125

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della lama - 4.5 mm

  • Spessore della lama - 1 mm

  • Lunghezza della lama - 125 mm

  • Tipologia - Diritto

  • Isolato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007157531438

Codice prodotto

ABCM70990124

Cod. produttore

M70990124

Produttore

ABC

Larghezza della lama:

4.5 mm

Spessore della lama:

1 mm

Lunghezza della lama:

125 mm

Tipologia:

Diritto

Isolato:

Con isolamento di protezione 1000 V:

Design dell'impugnatura:

Bicomponente

Lama interamente rivestita con isolamento congiunto all’impugnatura - Punta brunita - DIN 7437 - Con lama in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio Serie 400 Impugnatura ergonomica che si adatta perfettamente alla mano dell’utilizzatore, studiata e brevettata per un utilizzo preciso e confortevole con minimo sforzo della mano durante la torsione Impugnatura bicomponente con celle in resina sintetica altamente flessibile poste sotto il rivestimento dell’impugnatura e morbido elastomero che la riveste completamente e ha un’ottima resistenza a graffi ed acidi oltre ad essere gradevole al tatto - Con foro trasversale.