ABC TOOLS SPA - ABCM70720000 COLTELLO ANTINFORT.MARTEGO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4002632920073
Codice prodotto
ABCM70720000
Cod. produttore
M70720000
Produttore
ABC
Tipo con rientro lama completamente automatico Far uscire la lama tramite il nottolino o leva e iniziare a tagliare Non appena la lama perde il contatto con il materiale, anche accidentalmente, rientra automaticamente nel coltello senza nessun interventorichiesto da parte dell'utilizzatore Mod. SECUPRO MARTEGO Corpo in alluminio, ergonomico e resistente alle abrasioni, con riporto in morbida gomma antiscivolo per una presa piu sicura e confortevole Con leva, per uso destrorso e sinistrorso Dotato didispositivo di blocco della lama per impedirne l'accidentale fuoriuscita Adatto per tagliare cartoni a onda doppia, reggette di plastica, nastri adesivi ed estrarre materiali imballati in rotoli Completo di lama reversibile M 7072/1 spessore 0,40 mm, adoppia affilatura Fuoriuscita lama 12 mm - Profondita di taglio 9 mm - Lunghezza totale 155 mm


