pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCM70676000 CUTTER SECUNORM 540 LAMA 36 MM

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCM70676000 CUTTER SECUNORM 540 LAMA 36 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002632801778

Codice prodotto

ABCM70676000

Cod. produttore

M70676000

Produttore

ABC

Tipo con lama retrattile automaticamente Ad inizio dell?operazione di taglio togliere il pollice dal nottolino, la lama rientrera automaticamente nell?impugnatura nel momento in cui perde il contatto con il materiale da tagliare Tipo con lama retrattile automaticamente Ad inizio dell?operazione di taglio togliere il pollice dal nottolino, la lama rientrera automaticamente nell?impugnatura nel momento in cui perde il contatto con il materiale da tagliare Mod. SECUNORM 540 Corpo in alluminio, ergonomico, maneggevole e resistente alle abrasioni Profondita di taglio 36 mm Completo di lama flessibile, a basso pericolo di rottura e di facile sostituzione senza l'ausilio di utensili Lunghezza totale 143 mm