pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCM70671000 CUTTER SECUNORM 525 LAMA 21 MM

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCM70671000 CUTTER SECUNORM 525 LAMA 21 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002632801785

Codice prodotto

ABCM70671000

Cod. produttore

M70671000

Produttore

ABC

Tipo con lama retrattile automaticamente Ad inizio dell?operazione di taglio togliere il pollice dal nottolino, la lama rientrera automaticamente nell?impugnatura nel momento in cui perde il contatto con il materiale da tagliare Con lama retrattile automaticamente Ad inizio dell?operazione di taglio togliere il pollice dal nottolino, la lama rientrera automaticamente nell?impugnatura nel momento in cui perde il contatto con il materiale da tagliare Mod. SECUNORM 525 Corpo in alluminio, ergonomico, maneggevole e resistente alle abrasioni Completo di lama M 7071/4 spessore 0,63 mm a due lati taglienti Lunghezza totale 143 mm Profondita di taglio 21 mm Lama con punte arrotondate