ABC TOOLS SPA - ABCM70641000 CUTTER SECUNORM 300 LAMA 17 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4002632801709
Codice prodotto
ABCM70641000
Cod. produttore
M70641000
Produttore
ABC
Tipo con lama retrattile automaticamente Ad inizio dell?operazione di taglio togliere il pollice dal nottolino, la lama rientrera automaticamente nell?impugnatura nel momento in cui perde il contatto con il materiale da tagliare Mod. SECUNORM 300 Corpoin materiale plastico, ergonomico e resistente alle abrasioni Con nottolino trilaterale per uso destrorso e sinistrorso - Lunghezza totale 143 mm Tipo con lama retrattile automaticamente Ad inizio dell?operazione di taglio togliere il pollice dal nottolino, la lama rientrera automaticamente nell?impugnatura nel momento in cui perde il contatto con il materiale da tagliare Mod. SECUNORM 300 Corpo in materiale plastico, ergonomico e resistente alle abrasioni Con nottolino trilaterale per uso destrorso e sinistrorso Lunghezza totale 143 mm Esecuzione con profondita di taglio 17 mm Adatto per tagliare cartoni a onda tripla, pellicole, nastri adesivi, reggette di plastica, merce in sacchi, tessuto e feltro Completo di lama M 7068/1 spessore 0,63 mm con punte arrotondate Adatto anche per impiego con lama ceramica M 7068/5


