ABC TOOLS SPA - ABCM34695000 DISP.ANTICAD. RETR.EN 360 10 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8005436069821
Codice prodotto
ABCM34695000
Cod. produttore
M34695000
Produttore
ABC
EN 360 Tipo con cavo in acciaio zincato 4,8 mm, lunghezza 10 mCertificato per impiego verticale e anche orizzontale/inclinato con R 0,5 mm se utilizzato con assorbitore di energia M 3466/75Carter di protezione in ABSCon assorbitore di energia integrato e connettore girevoleRevisionabile Certificato per usa in orizzontale su spigoloCompleto di cordino di guida 5 mm x 10 m, per guidare il cavo all'interno del dispositivoCarico di rottura 12 kNPeso 4,8 kg


