ABC TOOLS SPA - ABCM22703000 GUANTI DI PROTEZIONE TG.10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8031566058695
Codice prodotto
ABCM22703000
Cod. produttore
M22703000
Produttore
ABC
Tipo interamente in neoprene - EN 388 - EN 374 - Secondo CE, Categoria Proteggono contro una vasta gamma di olii, prodotti caustici, acidi, alcool e vari solventi Anatomici, per il massimo comfort alle mani Esecuzione con interno floccato in cotone - Di alta qualita - Mod. SCORPIO Superficie esterna liscia e lucida con comoda forma anatomica Garantisce protezione contro un'ampia gamma do oli, acidi, prodotti caustici, alcoli e numerosi solventi Adatti anche per la manipolazione di liquidi caldi (fino a max. 180 C) in operazioni discontinue e lavori in ambienti freddi fino a -25 C Buona resistenza a tutti i rischi meccanici Lunghezza totale 350 mm Taglia 10 (XL)


