pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCM22702009 100 GUANTI NITR.CAT. III TG.L

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCM22702009 100 GUANTI NITR.CAT. III TG.L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024151805965

Codice prodotto

ABCM22702009

Cod. produttore

M22702009

Produttore

ABC

Tipo in nitrile non sterile, monouso - EN 374Secondo CE, Categoria Ambidestro, morbidi, ad alta sensibilita e resistenzaNon contengono lattice e sono privi di talco, ideali per pelli sensibiliAdatti per protezione individuale (rischio chimico e biologico) Tipo in nitrile non sterile, monouso - EN 374 Secondo CE, Categoria Ambidestro, morbidi, sensibili, resistenti e a spessore ridotto (dita 0,11 mm) Non contengono lattice, sono privi di talco, ideali per pelli sensibili Con punta delle dita microruvida Adatti per protezione individuale (rischio chimico e biologico) e protezione medica (uso ambulatoriale, medicazione, dentale) In confezione di 100 pezzi - Colore azzurro Peso 4,9 gr. cad.