SIEMENS - Interruttore magnetotermico 240 V 14 kA, a 2 poli, C, 30 A, P=70 mm secondo UL 489


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
profondità di incasso - 70 mm
numero di poli (totale) - 2
Corrente Nominale - 30 A
Tensione Nominale - 400 V
tensione di isolamento nominale Ui - 440 V
Confezione
1 PZ
EAN
4001869321189
Codice prodotto
SI5SJ42307HG41
Cod. produttore
5SJ42307HG41
Produttore
SIE5SJ42307HG41
profondità di incasso:
70 mm
numero di poli (totale):
2
Corrente Nominale:
30 A
Tensione Nominale:
400 V
tensione di isolamento nominale Ui:
440 V
potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
10 kA
potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
10 kA
potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
15 kA
potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
15 kA
categoria di sovratensione:
3
grado di inquinamento:
3
Numero moduli DIN:
2
temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25÷55 °C