pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCL65751025 FASC.IMB. 25-40 MM

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCL65751025 FASC.IMB. 25-40 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3700339940769

Codice prodotto

ABCL65751025

Cod. produttore

L65751025

Produttore

ABC

Secondo norme DIN 3017 Con nastro imbutito e spigoli arrotondati per un ottimo serraggio senza danneggiamenti del tubo Ad alta resistenza e riutilizzabili piu volte - Tenuta elevata con bassa coppia di serraggio Particolarmente indicate per riparazioni emontaggi vari, nell?industria e nel settore auto su supporti duri e morbidi In scatola di cartone da 10 pz. indivisibile Con nastro larghezza 9 mm - Vite con esagono 7 mm Interamente in acciaio inossidabile AISI 304 - Mod. NPSS9 - W4 Adatte per ambienti corrosivi ed umidi (cantieri navali, settore alimentare, ecc.) In scatola di cartone da 10 pz.