ABC TOOLS SPA - ABCL65731016 FASC.IMB. 16-27 MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
3700339920921
Codice prodotto
ABCL65731016
Cod. produttore
L65731016
Produttore
ABC
Secondo norme DIN 3017 Con nastro imbutito e spigoli arrotondati per un ottimo serraggio senza danneggiamenti del tubo Ad alta resistenza e riutilizzabili piu volte - Tenuta elevata con bassa coppia di serraggio Particolarmente indicate per riparazioni emontaggi vari, nell?industria e nel settore auto su supporti duri e morbidi In scatola di cartone da 10 pz. indivisibile Con nastro larghezza 9 mm - Vite con esagono 7 mm Nastro e carter in acciaio inossidabile AISI 430 - Mod. NPS - W2 Vite in acciaiozincato In scatola di cartone da 10 pz. indivisibile