ABC TOOLS SPA - ABCK39281000 BLOCCANTE FISSATORE 85-21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8031566164136
Codice prodotto
ABCK39281000
Cod. produttore
K39281000
Produttore
ABC
- Bloccanti fissatori a montaggio permanente Per il montaggio ad alta resistenza di un accoppiamento cilindrico (cuscinetti, ingranaggi, pulegge, perni, boccole) Garantiscono un'alta coppia di trasmissione - Sostituiscono chiavette, alberi scanalati, saldature sigillano in modo sicuro ed eliminano la corrosione da agenti esterni e da contatto Adatti anche per incollare materiali diversi tra loro Classe di resistenza alta - 3 (montaggio permanente) Per filetti con max. M36 (1 ) - Gioco max. diametrale?0,20 mm Tempo di indurimento: manipolazione 2-5 min - funzionale 1-3 ore Temperatura di impiego da -55 C a +150 C N 85-21 Consolida i montaggi forzati, consente montaggi scorrevoli al posto di quelli ad interferenza e permette maggiori tolleranze di lavorazione Elimina eventuali distorsioni, corrosione da attrito ed allentamenti, sigillando in maniera sicura ed impermeabile contro trafilamento di fluidi in generici - Omologato gas Gaz de France Colore verde fluorescente - In flacone da 50 ml


