ABC TOOLS SPA - ABCK39271000 SERRAFILETTI 55-03

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8031566164099
Codice prodotto
ABCK39271000
Cod. produttore
K39271000
Produttore
ABC
Serrafiletti. Adesivi anaerobici per metalli ad elevata resistenza meccanica per frenare giunzioni filettate. Indicati per il bloccaggio ed il frenaggio di bulloni, dadi, viti e parti filettate in genere. Eliminano l’allentamento dato da vibrazioni o urti ed il grippaggio da corrosione. Sigillano in modo sicuro ed impermeabile contro trafilamenti di olio, acqua, liquidi e gas. Tempo di indurimento completo da 1÷3 ore, per manipolazione da 10÷20 minuti. Temperatura di impiego da -55°C a +150°C - In flacone da 50 ml. Mod. 55-03 - Classe di resistenza media - 2 (possibile smontaggio). Per filetti con Ø max. M36 - Indicato anche su superfici leggermente sporche di olio. Colore blu fluorescente.


