ABC TOOLS SPA - ABCK37841050 SALDATORI K3784/1X50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale - 50 W
Max temperatura della punta saldante - 380 °C
Peso - 250 g
Tensione - 230 V
Punta saldante intercambiabile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8031566075265
Codice prodotto
ABCK37841050
Cod. produttore
K37841050
Produttore
ABC
Potenza nominale:
50 W
Max temperatura della punta saldante:
380 °C
Peso:
250 g
Tensione:
230 V
Punta saldante intercambiabile:
sì
Diametro della punta saldante:
8 mm
Per tensione di 230V Corrispondenti alle norme antinfortunistiche EN 60335-1 Tipo per industria- Con rame tondo diritto.•Consumo 50 Watt •Diametro del rame 8 mm •Peso del saldatore 250 g •Peso del rame 50 g •Temperatura max. 380 °C