ABC TOOLS SPA - ABCK37775000 TERMOSOF.A 2 LIVELLI 300-500 C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale assorbita - 1300 W
Con regolatore di temperatura - sì
Temperatura - 300...500 °C
Regolazione del flusso d'aria - A livelli
Con indicazione della temperatura - no
Confezione
1 PZ
EAN
4007841348014
Codice prodotto
ABCK37775000
Cod. produttore
K37775000
Produttore
ABC
Potenza nominale assorbita:
1300 W
Con regolatore di temperatura:
sì
Temperatura:
300...500 °C
Regolazione del flusso d'aria:
A livelli
Con indicazione della temperatura:
no
Portata d'aria:
450 l/min


