ABC TOOLS SPA - ABCK37656000 SALDATRICE MMA 10-180A - 5,6KW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8029376039560
Codice prodotto
ABCK37656000
Cod. produttore
K37656000
Produttore
ABC
Alimentazione monofase a 230 V - 50/60 Hz Costruite secondo norme EN 60974-1 - EN 60974-10 Con termostato di protezione termica e potenziometro per la regolazione continua della corrente Adatte per impiego con elettrodi rutili, basici, inox e ghisa (esclusi quelli a contenuto cellulosico) Compatibili con un motogeneratore tramite la tecnologia I.P.M. (Inverter Power Microcontroller) Funzioni Hot Start che facilita l'innesco dell'arco a inizio saldatura, Arc Force per stabilizzare l'arco di saldatura e Anti Stick per prevenire l'incollaggio dell'elettrodo al materiale SAF-FRO Esecuzione per manutenzione e per interventi quotidiani anche in ambienti domestici Per elettrodi max. 3,2 mm Fornita in valigia di resina sintetica completa di una pinza portaelettrodo e un morsetto di massa con cavo da 3 m, maschera, spazzola, martellina e confezione di elettrodi Dimensioni 120x320x220 mm - Peso 3,8 kg Fornita con cavo dialimentazione da 2 m con spina Schuko


