ABC TOOLS SPA - ABCK37293011 NASTRO GIALLO FLUO 12 MM X 9 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del carattere - Nero
Colore nastro - Argento
Larghezza del nastro / della fascetta - 12 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 9 m
Confezione
1 PZ
EAN
8715946611259
Codice prodotto
ABCK37293011
Cod. produttore
K37293011
Produttore
ABC
Colore del carattere:
Nero
Colore nastro:
Argento
Larghezza del nastro / della fascetta:
12 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
9 m
Nastro per etichettatrice, marca ABC TOOLS SPA, modello ABCK37293011 - NASTRO GIALLO FLUO 12 MM X 9 M


