ABC TOOLS SPA - ABCH54401000 MULTIMETRO A PINZA 400A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
0095969365499
Codice prodotto
ABCH54401000
Cod. produttore
H54401000
Produttore
ABC
Secondo norme EN 61010 Corpo in materiale plastico Con funzione test di continuita e test diodi Tipo per corrente AC fino a 400A - Cat. 600 V Con range automatico, data hold, cicalino di continuita e spegnimento automatico Apertura ganasce 25 mm Display LCD a 3 cifre (3999 lettura max.) con istogramma analogico Alimentazione tramite 2 batterie AAA da 1,5V (incluse) Dimensioni LxPxh 64x36x190 mm - Peso 280 g - Fornito con custodia di protezione e cavi


