ABC TOOLS SPA - ABCH54353000 MULTIMETRO DIGITALE TRMS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
0095969365390
Codice prodotto
ABCH54353000
Cod. produttore
H54353000
Produttore
ABC
Conformi alle normative EN 61010 - IEC 61010 Strumenti di misura di elevata precisione con numerose funzioni per diverse applicazioni, adatti per elettricisti e manutentori del settore edile e HVAC (ventilazione, riscaldamento e climatizzazione) Corpo ergonomico in resistente materiale plastico, con rivestimento protettivo in gomma Display LCD con cifre e indicazioni di facile lettura - Forniti con puntali amovibili (escluso H 5433/3) Tipo professionale a vero RMS per ricerca guasti dei circuiti elettronici - Di elevata precisione Cat. 1000 V / Cat. 600 V Completo di guscio protettivo Magne-Grip con cinghia di aggancio magnetica che consente all?operatore di lavorare a mani libere Display LCD a 4 cifre (lettura max. 9999) retroilluminato colore blu,ideale per ambienti scarsamente illuminati - Alimentazione tramite batteria da 9V (inclusa) Dimensioni LxPxh 92x60x196 mm Fornito con guscio protettivo e cavi con puntali a norma, pinzette Esecuzione con funzione di test dei componenti LCR: induttanza, capacita e resistenza Con ulteriori funzioni di protezione sovraccarico, cicalino di continuita, test diodi, corrente d?anello, peak hold, dBm e spegnimento automatico Peso 480 g


