ABC TOOLS SPA - ABCH54301000 MULTIM.AUT. 3 ? DIGIT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
0095969443364
Codice prodotto
ABCH54301000
Cod. produttore
H54301000
Produttore
ABC
Conformi alle normative EN 61010 - IEC 61010 Strumenti di misura di elevata precisione con numerose funzioni per diverse applicazioni, adatti per elettricisti e manutentori del settore edile e HVAC (ventilazione, riscaldamento e climatizzazione) Corpo ergonomico in resistente materiale plastico, con rivestimento protettivo in gomma Display LCD con cifre e indicazioni di facile lettura - Forniti con puntali amovibili (escluso H 5433/3) Tipo tascabile - Cat. 300 V Con 5 funzioni e 16 gamme tra le quali selezione automatica del campo di misura, cicalino di continuita, test diodi e data hold Display LCD a 3 cifre (3400 punti) con istogramma analogico Alimentazione tramite 2 batterie AA da 1,5 V incluse Dimensioni LxPxh 77x18x130 mm ? Peso 110 g - Fornito con custodia protettiva


