ABC TOOLS SPA - ABCH54131000 TERM.TASC.SONDA PER SUP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione / Visualizzazione - Digitale
Portata - -50...250 °C
Display multiplo - no
Misurazione a infrarossi - no
Memoria dei valori misurati - sì
Confezione
1 PZ
EAN
0095969400190
Codice prodotto
ABCH54131000
Cod. produttore
H54131000
Produttore
ABC
Indicazione / Visualizzazione:
Digitale
Portata:
-50...250 °C
Display multiplo:
no
Misurazione a infrarossi:
no
Memoria dei valori misurati:
sì
Termometro tascabile per rilevazione rapida di temperature in impianti industriali, di riscaldamento, ventilazione e condizionamento (HVAC/R), protezione antincendio, automotive, controllo qualiltà e misura di temperature di superfici. Esecuzione con sonda di superficie a contatto per superfici piatte. •Funzioni: HOLD per mantenimento del valore rilevato ed OL/-OL segnalazione di sovraccarico •Campo di misura: da -50°C a +250°C - Risoluzione 0,1°C •Ampio display a cristalli liquidi di facile lettura •Grado di protezione IP 40 (contro polvere con Ø > 1 mm) •Alimentazione tramite batteria CR2032


