ABC TOOLS SPA - ABCH53993200 DINAMOMETRI ELET.H5399X3200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8031566090978
Codice prodotto
ABCH53993200
Cod. produttore
H53993200
Produttore
ABC
- Tipo extra robusto per carichi elevatiCon guscio in ABS indeformabile (in lamiera per portata 10 t) e grilli di sollevamento secondo norme EN 818Cella di carico in acciaio inox (acciaio legato per portata 10 t)Telecomando a raggi infrarossi con distanza di trasmissione da circa 10 m per l?accensione el?azzeramento della tara - Precisione ?0,1% sul valore di fondo scalaDisplay a 5 cifre altezza 25 mm - Temperatura di esercizio da -5 a +55 CSelezione dell?unita di misura kg/libbre/kilonewton/newtonAlimentazione tramite 3 batterie AA da 1,5V (N 9200 1002), incluse - Autonomia circa 150hGrado di protezione IP 62 - Grado di sicurezza superiore a 5In valigetta antiurto, con telecomando (solo per gr. 3200 e 6300) e manuale di istruzioni


