ABC TOOLS SPA - ABCH53933500 DINAMOMETRI DIG.H 5393/3 N 500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8031566171769
Codice prodotto
ABCH53933500
Cod. produttore
H53933500
Produttore
ABC
Adatti per misurazioni in trazione e in pressione di alta precisione e per controlli di qualita Con display a lettura reversibile - Spegnimento automatico Forniti completi di 5 testine intercambiabili a forma piatta, scanalata, cono, spazzola e gancio, una prolunga da 90 mm e viti per il fissaggio su banchi da lavoro Senza uscita datiRegistrazione dei dati ad alta frequenza (1000 Hz) - Tolleranza ?0,5%Funzioni: ON/OFF, MAX, UNIT (N/kgf/lbf/oz) con conversione automatica dei valori, e ZEROCon protezione contro il sovraccarico fino al 200% del carico massimoDisplay LCD a 5 cifre, altezza 27 mmAlimentazione tramite 6 batterie AAA da 1,5 V (N 9200 1001), incluse oppure con alimentatore da 230 V (incluso)


