ABC TOOLS SPA - ABCH51706000 LIVELLA 2 LINEE LASER PREC. 5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4021563684533
Codice prodotto
ABCH51706000
Cod. produttore
H51706000
Produttore
ABC
Strumenti autolivellanti per interni ed esterni, che proiettano una linea orizzontale ed una verticale attivabili singolarmente o contemporaneamente (linea a croce 90 ) Laser Classe 2 frequenza 635 nm Tipo con linee intersecanti con funzione inclinazione Con indicazione ottica della fuoriuscita dall`area di livellamento Range di autolivellamento 5 - Precisione 0,5 mm / 1 m Portata raggio laser 10 m - Con filettatura per utilizzo su treppiede Alimentazione tramite 2 batterie AA da 1,5 V - Autonomia ca. 15 h Dimensioni LxPxh 55x85x75 mm - Peso 260 g


