ABC TOOLS SPA - ABCH51683000 AUTOCROSS4 LASER ROSSO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4007368096184
Codice prodotto
ABCH51683000
Cod. produttore
H51683000
Produttore
ABC
Mod. autoCROSS4 Strumento per interni con sistema pendolare magnetico, proietta una linea orizzontale e una verticale da usare singolarmente o contemporaneamente Consente di eseguire velocemente e con precisione lavori come controsoffitti, pareti mobili,staffe, canaline,tracciatura di piastrelle, ecc. Precisione di livellamento ?3 mm / 10 m Campo di autolivellamento ?4 - Raggio di azione laser fino a 30 m Angolo di apertura 140 verticale e 120 orizzontale Base con filettatura e per utilizzo su treppiede Alimentazione con 3 batterie AA da 1,5 V Dimensioni LxPxh 62x95x120 mm - Peso ca. 800 g Fornito in valigetta in ABS con un adattatore con base magnetica e 2 fori filettati e per il fissaggio dello strumento su diverse superfici Laser a diodo rosso