pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCH51620500 LIVELLE H 5162X500

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCH51620500 LIVELLE H 5162X500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 500 mm

  • Magnetico - no

  • Numero di bolle - 2

  • Elettronico - no

  • Con laser - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

4007368061496

Codice prodotto

ABCH51620500

Cod. produttore

H51620500

Produttore

ABC

Lunghezza:

500 mm

Magnetico:

no

Numero di bolle:

2

Elettronico:

no

Con laser:

no

Larghezza:

50 mm

Materiale:

Alluminio

Livella di duralluminio con base semplice, bolle infrangibili protette in corpo trasparente, garantite fino a 30 anni, con regolazione elettronica di precisione (brevetto BMI) e saldate ad ultrasuoni. In profilato tubolare da 50x22 mm - Precisione ±0,5 mm/m. Con 2 bolle ad effetto lenticolare (bolla orizzontale con tacca supplementare per il riscontro della pendenza ±2%) - Anodizzate colore alluminio naturale.