pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCH51411000 CONTAMETRI STRAD.TOLL.0,05%

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCH51411000 CONTAMETRI STRAD.TOLL.0,05%

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007368050315

Codice prodotto

ABCH51411000

Cod. produttore

H51411000

Produttore

ABC

Particolarmente adatti per effettuare rapide misurazioni stradali, estimi di terreni, ecc. Lettura facilitata dalla posizione centrale del contatore totalizzatore di precisione Ruota 318,5 mm (1 giro =1 m), rivestita in gomma per terreni accidentati edisagevoli Con staffa di appoggio e freno di arresto Contatore con azzeramento rapido tramite leva Pieghevoli per facile trasporto, robusti, con parti metalliche rivestite Tipo con ruota a disco in acciaio pesante Per misurazioni fino a 9999,99 m Adatti per impiego su superfici morbide e sconnesse Altezza totale 1090 mm (piegato 600 mm) Peso 3,9 kg Tolleranza ?0,05%