pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCH51408000 CONTAMETRI STRAD.MAX. 9999,9 M

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCH51408000 CONTAMETRI STRAD.MAX. 9999,9 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4021563672714

Codice prodotto

ABCH51408000

Cod. produttore

H51408000

Produttore

ABC

Particolarmente adatti per effettuare rapide misurazioni stradali, estimi di terreni, ecc. Lettura facilitata dalla posizione centrale del contatore totalizzatore di precisione Per misurazioni fino a 9999,9 m con scala di lettura addizionale 1-9 cm Tolleranza ?0,1% Impugnatura ergonomica con una leva per il freno e una per il riporto a zero Con puntatore mobile che indica l'esatta posizione di inizio e fine misurazione Ruota 318 mm (circonferenza 1 m), in resina sintetica rivestita in gomma Ripiegabileper un comodo trasporto Con staffa di appoggio Dimensioni: chiuso 318x510x140 mm - aperto 318x1000x140 mm Peso 1,8 kg Fornito con custodia in tessuto di nylon