ABC TOOLS SPA - ABCH51060200 DISTANZIOMETRI D2 - 100 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7640110696347
Codice prodotto
ABCH51060200
Cod. produttore
H51060200
Produttore
ABC
Strumenti di altissima precisione, adatti per la rapida rilevazione senza contatto, di lunghezze, altezze, aree, volumi, ecc. Di facile impiego, tramite tastiera con pittogrammi ben visibili e intuitivi della funzione Raggio laser Classe 2 con frequenza 635 nm - IEC 60825-1 Corpo in robusto ABS con profilo in gomma - Con funzione tracciamento per interni e timer La tecnologia Bluetooth Smart 4.0 integrata consente il trasferimento delle misure direttamente allo smartphone o tablet utilizzando l'app Leica DISTO Sketch compatibile con sistemi Android 4.3 e successivi ed iPhone da 4s - Dotati di raccordo terminale multifunzione per la misurazione di diagonali da spigoli o angoli Ampio display LCD a piu righe, retroilluminato - Spegnimento automatico - Forniti con custodia e batterie Modello tascabile, compatto, leggero e semplice da utilizzare La tecnica di misura utilizzata garantisce prestazioni di alto livello, con rilevazioni rapide e affidabili anche su oggetti poco riflettenti o in presenza di lucemolto forte


