pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCH51035000 MIS.LASER DI DISTANZE 0,2-30 M

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCH51035000 MIS.LASER DI DISTANZE 0,2-30 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4030293182592

Codice prodotto

ABCH51035000

Cod. produttore

H51035000

Produttore

ABC

Strumenti di altissima precisione, adatti per la rapida rilevazione senza contatto, di lunghezze, altezze, aree, volumi, ecc. Di facile impiego, tramite tastiera con pittogrammi ben visibili e intuitivi della funzione Raggio laser Classe 2 con frequenza 635 nm - IEC 60825-1 Corpo in robusto ABS con profilo in gomma Ampio display LCD a piu righe, retroilluminato - Spegnimento automatico Forniti con custodia e batterie Modello tascabile, adatto per il rilevamento rapido delle misure in cantiere Con batteria al Litio-polymeri da 3,7V (500 maAh) ricaricabile Fornito con cavo USB e caricatore