ABC TOOLS SPA - ABCH50330000 DOPPIOMETRI H5033

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Legno
Lunghezza - 2 m
Confezione
1 PZ
EAN
8031566094846
Codice prodotto
ABCH50330000
Cod. produttore
H50330000
Produttore
ABC
Materiale:
Legno
Lunghezza:
2 m
Metri snodati costruiti secondo le direttive europee 73/362/CEE con graduazione di facile lettura in millimetri su entrambi i lati.LUNGHEZZA 2 m. In ABS rinforzato con fibra di vetro - Classe Con molle in acciaio, il cui innesto consente di formare un bordo continuo a stecche aperte A 10 stecche - Larghezza 13 mm - Giallo con numerazione nera.