ABC TOOLS SPA - ABCF65120550 PUNTE F 6512X5,50


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro punta - 5.5 mm
Tipo di aggancio - Perno / Asse cilindrico
Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile - 57 mm
Lunghezza complessiva - 93 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8031566045787
Codice prodotto
ABCF65120550
Cod. produttore
F65120550
Produttore
ABC
Diametro punta:
5.5 mm
Tipo di aggancio:
Perno / Asse cilindrico
Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile:
57 mm
Lunghezza complessiva:
93 mm
Punte elicoidali con codolo cilindrico. Esecuzione rettificata - Finitura lucida