ABC TOOLS SPA - ABCF65100800 PUNTE F 6510X8,00


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro punta - 8 mm
Tipo di aggancio - Perno / Asse cilindrico
Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile - 37 mm
Lunghezza complessiva - 79 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8031566110546
Codice prodotto
ABCF65100800
Cod. produttore
F65100800
Produttore
ABC
Diametro punta:
8 mm
Tipo di aggancio:
Perno / Asse cilindrico
Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile:
37 mm
Lunghezza complessiva:
79 mm
Punte elicoidali con codolo cilindrico. Esecuzione rettificata - Finitura lucida - Per macchine automatiche. •diametro Ø 8,00 mm •Lunghezza punta 37 mm •Lunghezza totale 79 mm