pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCF65100600 PUNTE F 6510X6,00

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCF65100600 PUNTE F 6510X6,00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro punta - 6 mm

  • Tipo di aggancio - Perno / Asse cilindrico

  • Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile - 28 mm

  • Lunghezza complessiva - 66 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031566045381

Codice prodotto

ABCF65100600

Cod. produttore

F65100600

Produttore

ABC

Diametro punta:

6 mm

Tipo di aggancio:

Perno / Asse cilindrico

Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile:

28 mm

Lunghezza complessiva:

66 mm

Punte elicoidali con codolo cilindrico. Esecuzione rettificata - Finitura lucida - Per macchine automatiche. •diametro Ø 6,00 mm •Lunghezza punta 28 mm •Lunghezza totale 66 mm