ABC TOOLS SPA - ABCF65020650 PUNTE DIN 338 F 6502 MM 6,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro punta - 6.5 mm
Tipo di aggancio - Perno / Asse cilindrico
Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile - 63 mm
Lunghezza complessiva - 101 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8031566020692
Codice prodotto
ABCF65020650
Cod. produttore
F65020650
Produttore
ABC
Diametro punta:
6.5 mm
Tipo di aggancio:
Perno / Asse cilindrico
Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile:
63 mm
Lunghezza complessiva:
101 mm
Punte elicoidali con codolo cilindrico. Esecuzione rullata. •Diametro Ø 3,5 mm •Lunghezza punta 39 mm •Lunghezza totale 70 mm


