ABC TOOLS SPA - ABCF65020500 PUNTE DIN 338 F 6502 MM 5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro punta - 5 mm
Tipo di aggancio - Perno / Asse cilindrico
Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile - 52 mm
Lunghezza complessiva - 86 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8031566020555
Codice prodotto
ABCF65020500
Cod. produttore
F65020500
Produttore
ABC
Diametro punta:
5 mm
Tipo di aggancio:
Perno / Asse cilindrico
Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile:
52 mm
Lunghezza complessiva:
86 mm
Punte elicoidali con codolo cilindrico. Esecuzione rullata. •Diametro Ø 3,5 mm •Lunghezza punta 39 mm •Lunghezza totale 70 mm


