pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCF65020450 PUNTE DIN 338 F 6502 MM 4,5

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCF65020450 PUNTE DIN 338 F 6502 MM 4,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro punta - 4.5 mm

  • Tipo di aggancio - Perno / Asse cilindrico

  • Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile - 47 mm

  • Lunghezza complessiva - 80 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8031566020494

Codice prodotto

ABCF65020450

Cod. produttore

F65020450

Produttore

ABC

Diametro punta:

4.5 mm

Tipo di aggancio:

Perno / Asse cilindrico

Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile:

47 mm

Lunghezza complessiva:

80 mm

Punte elicoidali con codolo cilindrico. Esecuzione rullata. •Diametro Ø 3,5 mm •Lunghezza punta 39 mm •Lunghezza totale 70 mm