ABC TOOLS SPA - ABCF65020325 PUNTE DIN 338 F 6502 MM 3,25


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Diametro punta - 3.25 mm 
- Tipo di aggancio - Perno / Asse cilindrico 
- Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile - 36 mm 
- Lunghezza complessiva - 65 mm 
Confezione
- 10 PZ 
EAN
8031566020340
Codice prodotto
ABCF65020325
Cod. produttore
F65020325
Produttore
ABC
Diametro punta:
3.25 mm
Tipo di aggancio:
Perno / Asse cilindrico
Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile:
36 mm
Lunghezza complessiva:
65 mm
Punte elicoidali con codolo cilindrico. Esecuzione rullata


