pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCE11351000 SEGA A GATTUCCIO PNEUMATICA

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCE11351000 SEGA A GATTUCCIO PNEUMATICA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4000896218288

Codice prodotto

ABCE11351000

Cod. produttore

E11351000

Produttore

ABC

Per il taglio di lamiere di acciaio fino allo spessore di 3 mm e di alluminio fino a 4 mm Ideale per tagli a raggio corto Elevata potenza con con riduzione di peso, consumo di aria, rumore e vibrazioni Con guida lama regolabile in altezza Direzione dell'espulsione dell'aria regolabile Attacco filettato Gas per tubi con 10 mm Corsa 10 mm - Oscillazioni/min 9500 - Consumo aria 1,6 l/min Rumorosita a vuoto 86,7 db(A) - Vibrazioni a vuoto 6,13 m/s Fornita con 3 lame bimetalliche a 18, 24 e 32 denti per pollice, 1 lama per seghetti alternativi a 18 denti, 5 lime, 1 chiave a bussola con esagono interno (nell'impugnatura) Lunghezza totale 160 mm - Peso 400 g