ABC TOOLS SPA - ABCE11241500 TRAPANI E 1124

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8031566216446
Codice prodotto
ABCE11241500
Cod. produttore
E11241500
Produttore
ABC
Tipo a pistola Corpo in alluminio, con impugnatura isolata termicamente con morbida gomma antiscivolo Particolarmente adatto per lavorazioni in serie in carrozzerie, officine, industrie, ecc. Avviamento progressivo tramite pulsante - Reversibile Espulsione dell'aria posteriore attraverso l'impugnatura Mandrino autoserrante per punte 1?10 mm Attacco filettato Gas per tubi con interno 10 mm Giri/min a vuoto max. 2600 - Potenza 0,44 kW - Consumo aria 2,9 l/sec Rumorosita a vuoto 93,5 dB(A) - Vibrazioni a vuoto <1 m/s Lunghezza totale 170 mm - Peso 1,4 kg


